Schneider - Akril ablak IP55 600x600 mm SX010579 - NSYCW66
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - egyéb
Zsanéros - Igen
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 77 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480724572
Sonepar cikkszám
SX010579
Gyártói cikkszám
NSYCW66
Gyártói típuskód
NSYCW66
Ablaktábla anyaga:
egyéb
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
77 mm
Védettség (IP):
IP55
Kapcsolószekrény-rendszerek - Akril ablak IP55 600x600 mm