Schneider - Akril Ablak IP55 800x600.mm SN084385 - NSYCW86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - egyéb
Zsanéros - Igen
Szélesség - 600 mm
Magasság - 800 mm
Mélység - 77 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480724589
Sonepar cikkszám
SN084385
Gyártói cikkszám
NSYCW86
Gyártói típuskód
NSYCW86
Ablaktábla anyaga:
egyéb
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
800 mm
Mélység:
77 mm
Védettség (IP):
IP55
Schneider Automatizálási Kampány 2024