Schneider - Alap PLA műanyag szekrényhez SX012999 - NSYZNPLA123G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 1250 mm
Szín - szürke
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777967
Sonepar cikkszám
SX012999
Gyártói cikkszám
NSYZNPLA123G
Gyártói típuskód
PLA NSYZNPLA123G
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1250 mm
Szín:
szürke
Magasság:
60 mm
Mélység:
320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1250 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Alap PLA műanyag szekrényhez