Schneider - Alapkeret FL21 membrán bev-höz, G alapszekrény SX067321 - LVS08871
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481879417
Sonepar cikkszám
SX067321
Gyártói cikkszám
LVS08871
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08871
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
2 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alapkeret FL21 membrán bev-höz, G alapszekrény