Schneider - Alaplemez IP55 interfész SX067324 - LVS08876
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481879455
Sonepar cikkszám
SX067324
Gyártói cikkszám
LVS08876
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08876
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
3
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
2 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alaplemez IP55 interfész