Schneider - ALB69892 KŐRKIVÁGÓ SN068567 - ALB69892
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 67 mm
Vágás mélysége - 100 mm
Peremsüllyesztő - Igen
Gipszkartonhoz használható - Igen
Felfogórendszer - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068567
Gyártói cikkszám
ALB69892
Gyártói típuskód
ALB69892
Átmérő:
67 mm
Vágás mélysége:
100 mm
Peremsüllyesztő:
Igen
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Felfogórendszer:
egyéb
Fához alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Nem
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Multifix körfúró fej, 67mm. termékcsalád: Multifix - termékcsalád-kompatibilitás: Multifix Air, Multifix Plus - termék vagy komponens típusa: Lyukfűrész rugóval - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: Megfelelő a lakóterületekhez é