Schneider - aljzat + 2 NC érintkező SN029918 - ZB5AZ1043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110816013
Sonepar cikkszám
SN029918
Gyártói cikkszám
ZB5AZ1043
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AZ1043
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
aljzat + 2 NC érintkező