Nem visszaküldhető

Schneider - Aljzat HARMONY 5-sorozathoz G12314 - ZB5AZ141

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Aljzat HARMONY 5-sorozathoz G12314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110925838

Sonepar cikkszám

G12314

Gyártói cikkszám

ZB5AZ141

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AZ141

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Aljzat HARMONY 5-sorozathoz