Schneider - Aljzat HARMONY 5-sorozathoz N/C dugaszolható G12307 - ZB5AZ1024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110924428
Sonepar cikkszám
G12307
Gyártói cikkszám
ZB5AZ1024
Gyártói típuskód
HARMONY5 ZB5AZ1024
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Aljzat HARMONY 5-sorozathoz