Schneider - Aljzat HARMONY 5-sorozathoz N/O csavaros G12304 - ZB5AZ101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110924398
Sonepar cikkszám
G12304
Gyártói cikkszám
ZB5AZ101
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AZ101
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Aljzat HARMONY 5-sorozathoz N/O csavaros