Schneider - Aljzat HARMONY4 működtető, jelzőkészülékekhez G11896 - ZB4BZ1014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110889437
Sonepar cikkszám
G11896
Gyártói cikkszám
ZB4BZ1014
Gyártói típuskód
HARMONY4 ZB4BZ1014
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Single contact block with body/fixing collar 1NO plug-in connector. termékcsalád: Harmony XB4 - termék vagy komponens típusa: teljes test/érintkező szerelvény - készülék rövid megnevezése: ZB4 - rögzítőperem anyaga: zamak - érintkezők típusa és összetétel