Schneider - Aljzat HARMONY4 működtető,jelzőkészülékekhez G11902 - ZB4BZ1044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110889468
Sonepar cikkszám
G11902
Gyártói cikkszám
ZB4BZ1044
Gyártói típuskód
HARMONY4 ZB4BZ1044
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Aljzat HARMONY4 működtető,jelzőkészülékekhez