Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Aljzat HARMONY4 működtető, jelzőkészülékekhez G11903 - ZB4BZ105

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Aljzat HARMONY4 működtető, jelzőkészülékekhez G11903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110889413

Sonepar cikkszám

G11903

Gyártói cikkszám

ZB4BZ105

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BZ105

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Aljzat HARMONY4 működtető, jelzőkészülékekhez