Schneider - Alkatrészdugasz 5,2 mm alap-bontókapocshoz 2,5-4 mm2 SX012727 - NSYTRASV1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - dugaszolható
Szélesség - 5.2 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480534461
Sonepar cikkszám
SX012727
Gyártói cikkszám
NSYTRASV1
Gyártói típuskód
NSYTRASV1
Szerelési mód:
dugaszolható
Szélesség:
5.2 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szín:
szürke
Sorkapcsok - Alkatrészdugasz 5,2 mm alap-bontókapocshoz 2,5-4 mm2