Schneider - Alkonykapcsoló érzékelős IC 2000 IP20 SN105949 - CCT15285
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 2-2000 lx
Fényérzékelő szerelési módja - beépített
Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem
Védettség (IP) fényérzékelő - IP66
Érzékelő/billentyűbemenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489524609
Sonepar cikkszám
SN105949
Gyártói cikkszám
CCT15285
Gyártói típuskód
Acti9 CCT15285
Világossági érték beállítási tartománya:
2-2000 lx
Fényérzékelő szerelési módja:
beépített
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Nem
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP66
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
50 m
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
2600 W
Max. fénycsőterhelés:
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
730 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
10 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
67 mm
Védettség (IP):
IP20