Schneider - Alkonykapcsoló IC 2000 IP20 GT32090 - CCT15368
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 2-2000 lx
Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem
Védettség (IP) fényérzékelő - IP54
Érzékelő/billentyűbemenet - Nem
Fényérzékelő biztonsági osztálya - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432408404
Sonepar cikkszám
GT32090
Gyártói cikkszám
CCT15368
Gyártói típuskód
CCT15368
Világossági érték beállítási tartománya:
2-2000 lx
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Nem
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP54
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
100 m
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
2300 W
Max. fénycsőterhelés:
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1000 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
10 A
Névleges feszültség fényérzékelő:
0 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
65 mm
Védettség (IP):
IP20