Schneider - Alkonykapcsoló IC2000P 2 tartománnyal 2,5mod IP20 GT20559 - 15483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 2-2100 lx
Fényérzékelő szerelési módja - falra szerelés
Programozható éjszakai lekapcsolással - Igen
Védettség (IP) fényérzékelő - IP54
Érzékelő/billentyűbemenet - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430154839
Sonepar cikkszám
GT20559
Gyártói cikkszám
15483
Gyártói típuskód
IC2000P 15483
Világossági érték beállítási tartománya:
2-2100 lx
Fényérzékelő szerelési módja:
falra szerelés
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Igen
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP54
Érzékelő/billentyűbemenet:
Igen
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
100 m
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
2300 W
Max. fénycsőterhelés:
1160 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
360 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
10 A
Névleges feszültség fényérzékelő:
0 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
65 mm
Védettség (IP):
IP20