Schneider - Alkonykapcsoló IP20 GT92905 - CCT15243
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 0-0 lx
Programozható éjszakai lekapcsolással - Igen
Érzékelő/billentyűbemenet - Igen
Fényérzékelő biztonsági osztálya - II
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480179648
Sonepar cikkszám
GT92905
Gyártói cikkszám
CCT15243
Gyártói típuskód
CCT15243
Világossági érték beállítási tartománya:
0-0 lx
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Igen
Érzékelő/billentyűbemenet:
Igen
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
100 m
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
2300 W
Max. fénycsőterhelés:
1160 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
360 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
360 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
10 A
Névleges feszültség fényérzékelő:
0 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
65 mm
Védettség (IP):
IP20