Schneider - Alkonykapcsoló kültéri (18 mm) IC2000d IP20 SN110219 - CCT15369
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 2-2000 lx
Fényérzékelő szerelési módja - falra szerelés
Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem
Védettség (IP) fényérzékelő - IP55
Érzékelő/billentyűbemenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606489524616
Sonepar cikkszám
SN110219
Gyártói cikkszám
CCT15369
Gyártói típuskód
Acti9 CCT15369
Világossági érték beállítási tartománya:
2-2000 lx
Fényérzékelő szerelési módja:
falra szerelés
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Nem
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP55
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
50 m
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
2600 W
Max. fénycsőterhelés:
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
730 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
10 A
Névleges feszültség fényérzékelő:
0 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
67 mm
Védettség (IP):
IP20