Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Alkonykapcsoló sorolható …A … érintkező …lux SN107248 - CCT15263

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Alkonykapcsoló sorolható …A … érintkező …lux SN107248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fényérzékelő

  • Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem

  • Kompatibilis a Google Segéddel - Nem

  • Kompatibilis az Amazon Alexával - Nem

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606489524654

Sonepar cikkszám

SN107248

Gyártói cikkszám

CCT15263

Gyártói típuskód

Acti9 CCT15263

Kivitel:

fényérzékelő

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Mélység:

45 mm

Szélesség:

48 mm

Magasság:

95 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Alkonykapcsoló sorolható …A … érintkező …lux