Schneider - Állítható kábelbevezető membrán 98x3mm SX010823 - NSYECPC15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 98 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 98 mm
Magasság - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480181535
Sonepar cikkszám
SX010823
Gyártói cikkszám
NSYECPC15
Gyártói típuskód
NSYECPC15
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
98 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
98 mm
Magasság:
23 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9001
Állítható kábelbevezető membrán 98x3mm