Schneider - Állítható membrán tömszelence 25x3mm SX010787 - NSYEC1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tömszelencés
Szélesség - 25 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 21 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480181344
Sonepar cikkszám
SX010787
Gyártói cikkszám
NSYEC1
Gyártói típuskód
NSYEC1
Kivitel:
tömszelencés
Szélesség:
25 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
21 mm
Magasság:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Állítható membrán tömszelence 25x3mm