Schneider - Állítható membrán tömszelence 25x3mm SX010824 - NSYECPC3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 25 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 25 mm
Magasság - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480181542
Sonepar cikkszám
SX010824
Gyártói cikkszám
NSYECPC3
Gyártói típuskód
NSYECPC3
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
25 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
25 mm
Magasság:
13 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9001
Állítható membrán tömszelence 25x3mm