Schneider - Állítható membrán tömszelence 27x3mm SX010792 - NSYEC3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tömszelencés
Szélesség - 27 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 23 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480181368
Sonepar cikkszám
SX010792
Gyártói cikkszám
NSYEC3
Gyártói típuskód
NSYEC3
Kivitel:
tömszelencés
Szélesség:
27 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
23 mm
Magasság:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Állítható membrán tömszelence 27x3mm