Schneider - Állítható membrán tömszelence 33x3mm SX010825 - NSYECPC5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tömszelencés
Szélesség - 33 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 20 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480181559
Sonepar cikkszám
SX010825
Gyártói cikkszám
NSYECPC5
Gyártói típuskód
NSYECPC5
Kivitel:
tömszelencés
Szélesség:
33 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
20 mm
Magasság:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Állítható membrán tömszelence 33x3mm