Schneider - Állítható membrán tömszelence 35x1.2mm SX010802 - NSYEC5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tömszelencés
Szélesség - 35 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 27 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480181382
Sonepar cikkszám
SX010802
Gyártói cikkszám
NSYEC5
Gyártói típuskód
NSYEC5
Kivitel:
tömszelencés
Szélesség:
35 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
27 mm
Magasság:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Állítható membrán tömszelence 35x1.2mm