Schneider - Állítható membrán tömszelence 52x1.2mm SX010810 - NSYEC7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tömszelencés
Szélesség - 52 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 30 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480181405
Sonepar cikkszám
SX010810
Gyártói cikkszám
NSYEC7
Gyártói típuskód
NSYEC7
Kivitel:
tömszelencés
Szélesség:
52 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
30 mm
Magasság:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Állítható membrán tömszelence 52x1.2mm