Schneider - Állítható membrán tömszelence 70x3mm SX010827 - NSYECPC9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 70 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 70 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480181573
Sonepar cikkszám
SX010827
Gyártói cikkszám
NSYECPC9
Gyártói típuskód
NSYECPC9
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
70 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
70 mm
Magasság:
20 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9001
Állítható membrán tömszelence 70x3mm