Schneider - Állítható membrán tömszelence SX010797 - NSYEC4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tömszelencés
Szélesség - 29.5 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 26 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480181375
Sonepar cikkszám
SX010797
Gyártói cikkszám
NSYEC4
Gyártói típuskód
NSYEC4
Kivitel:
tömszelencés
Szélesség:
29.5 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
26 mm
Magasság:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Állítható membrán tömszelence