Schneider - Állítható membrán tömszelence SX010826 - NSYECPC6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 43 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 43 mm
Magasság - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480181566
Sonepar cikkszám
SX010826
Gyártói cikkszám
NSYECPC6
Gyártói típuskód
NSYECPC6
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
43 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
43 mm
Magasság:
22 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9001
Állítható membrán tömszelence