Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Állítható moduláris sín - G rendszer SX066481 - LVS03002

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Állítható moduláris sín - G rendszer SX066481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 467 mm

  • Magasság - 58 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 97 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481875426

Sonepar cikkszám

SX066481

Gyártói cikkszám

LVS03002

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03002

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

467 mm

Magasság:

58 mm

Anyag:

fém

Mélység:

97 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Állítható moduláris sín a PrismaSeT G padlóra és falra szerelhető szekrényhez. Kompatibilis a 600 mm széles PrismaSeT G szekrényekkel.