Schneider - Állítható moduláris sín, P rendszer, 400mm SX066612 - LVS03404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 325 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481875587
Sonepar cikkszám
SX066612
Gyártói cikkszám
LVS03404
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03404
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
325 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
325 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Állítható moduláris sín, P rendszer, 400mm