Schneider - Állítható moduláris sín - P rendszer SN142575 - LVS03402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 563 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - fém
Mélység - 325 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481875570
Sonepar cikkszám
SN142575
Gyártói cikkszám
LVS03402
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03402
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
563 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Mélység:
325 mm
Szín:
egyéb
Állítható moduláris sín a PrismaSeT P szekrényhez. A sín lehetővé teszi a moduláris eszközök rugalmas elhelyezését, biztosítva az optimális távolságot és könnyű telepítést. Kompatibilis a 650 mm széles PrismaSeT G szekrényekkel.