Schneider - Állítható szerelőlaptartó 600 dep SX010280 - NSYCFIX6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 55 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063237
Sonepar cikkszám
SX010280
Gyártói cikkszám
NSYCFIX6
Gyártói típuskód
NSYCFIX6
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
55 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Állítható szerelőlaptartó 600 dep