Schneider - Állítható védelem integral 40-hez SX006687 - LB1LD03M55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 28-40 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 20-as osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110180688
Sonepar cikkszám
SX006687
Gyártói cikkszám
LB1LD03M55
Gyártói típuskód
LB1LD03M55
Beállítható áramtartomány:
28-40 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
20-as osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Reset-funkció gomb:
Nem
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0