Schneider - Álpadló rögzítő egység SX067257 - LVS08703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 27 mm
Magasság - 21 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481885555
Sonepar cikkszám
SX067257
Gyártói cikkszám
LVS08703
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08703
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
27 mm
Magasság:
21 mm
Szín:
egyéb
Álpadló rögzítő egység