Schneider - Alsó beállító sín tartó 3200A L800. 115 SX010091 - NSYAS800L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3200 A
Síntávolság - 115 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480211478
Sonepar cikkszám
SX010091
Gyártói cikkszám
NSYAS800L
Gyártói típuskód
NSYAS800L
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3200 A
Síntávolság:
115 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Alsó beállító sín tartó 3200A L800. 115