Schneider - Alsó függőleges gyűjtősíntartó (400) SX010089 - NSYAS400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3200 A
Síntávolság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480062841
Sonepar cikkszám
SX010089
Gyártói cikkszám
NSYAS400
Gyártói típuskód
NSYAS400
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3200 A
Síntávolság:
75 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Alsó függőleges gyűjtősíntartó (400)