Schneider - Alsó függőleges gyűjtősíntartó (500) SX010090 - NSYAS500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3200 A
Síntávolság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480062858
Sonepar cikkszám
SX010090
Gyártói cikkszám
NSYAS500
Gyártói típuskód
NSYAS500
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3200 A
Síntávolság:
75 mm
Alsó függőleges gyűjtősíntartó (500)