Schneider - Alsó függőleges gyűjtősíntartó (600) SN087671 - NSYAS600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3200 A
Síntávolság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480062865
Sonepar cikkszám
SN087671
Gyártói cikkszám
NSYAS600
Gyártói típuskód
NSYAS600
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3200 A
Síntávolság:
75 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Alsó függőleges gyűjtősíntartó (600)