Schneider - Alsó függőleges gyűjtősíntartó (800) SN081732 - NSYAS800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3200 A
Síntávolság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480062872
Sonepar cikkszám
SN081732
Gyártói cikkszám
NSYAS800
Gyártói típuskód
NSYAS800
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3200 A
Síntávolság:
75 mm
Alsó függőleges gyűjtősíntartó (800)