Schneider - Alsó támasz sínt. 5/10mm lapos sínekhez SX066939 - LVS04663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3200 A
Síntávolság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481867131
Sonepar cikkszám
SX066939
Gyártói cikkszám
LVS04663
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04663
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3200 A
Síntávolság:
75 mm
Alsó támasz sínt. 5/10mm lapos sínekhez