Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA 2 modulos kiemelő doboz polárfehér, antibakteriális IP20 SX002955 - ALB47440

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA 2 modulos kiemelő doboz polárfehér, antibakteriális IP20 SX002955

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480499357

Sonepar cikkszám

SX002955

Gyártói cikkszám

ALB47440

Gyártói típuskód

Altira ALB47440

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Csatorna bevezetéssel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

80 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

80 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

40 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA 2 modulos kiemelő doboz polárfehér, antibakteriális