Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA 2x2 modulos kiemelő doboz, komplett, polárfehér IP20 SX002784 - ALB44454N

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA 2x2 modulos kiemelő doboz, komplett, polárfehér IP20 SX002784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - felületre szerelt doboz

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480914034

Sonepar cikkszám

SX002784

Gyártói cikkszám

ALB44454N

Gyártói típuskód

Altira ALB44454N

Összeállítás:

felületre szerelt doboz

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

4

Fedőkerettel:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Nem

Csatorna bevezetéssel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Tömszelence bevezetéssel:

Nem

Ütésálló:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Kapcsolóberendezések max. szélessége:

166 mm

Kapcsolóberendezések max. magassága:

166 mm

Kapcsolóberendezések max. mélysége:

45 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA 2x2 modulos kiemelő doboz, komplett, polárfehér