Schneider - ALTIRA 2x3 modulos kiemelő doboz, komplett, polárfehér IP20 SX002778 - ALB44436N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 6
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480914010
Sonepar cikkszám
SX002778
Gyártói cikkszám
ALB44436N
Gyártói típuskód
Altira ALB44436N
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
6
Fedőkerettel:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
206 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
186 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
45 mm