Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA 3 állású kulcsos kapcsoló 16 A, polárfehér SX002724 - ALB44030

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA 3 állású kulcsos kapcsoló 16 A, polárfehér SX002724

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Igazoló gombok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480463358

Sonepar cikkszám

SX002724

Gyártói cikkszám

ALB44030

Gyártói típuskód

Altira ALB44030

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

0

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítási funkció:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

egyéb

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

45 mm

Beépítési mélység:

21 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

28 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA 3 állású kulcsos kapcsoló 16 A, polárfehér