Schneider - ALTIRA 3x2P+F csatlakozóaljzat 45° jelzőfénnyel, reteszelt, piros SX002831 - ALB45267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szín - piros
Dugaszoló aljzatok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480023552
Sonepar cikkszám
SX002831
Gyártói cikkszám
ALB45267
Gyártói típuskód
Altira ALB45267
Kivitel:
egyéb
Szín:
piros
Dugaszoló aljzatok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
egyéb
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Készülék szélessége:
135 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
39 mm