Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA 6+6 modulos egyterű keret polárfehér, antibakteriális SX002963 - ALB47658

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA 6+6 modulos egyterű keret polárfehér, antibakteriális SX002963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 6

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480396137

Sonepar cikkszám

SX002963

Gyártói cikkszám

ALB47658

Gyártói típuskód

Altira ALB47658

Egységek száma:

6

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

egyéb

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

195 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

175 mm

RAL-szám (hasonló):

9003

Mélység:

13.5 mm

Háztartási szerelvények - ALTIRA 6+6 modulos egyterű keret polárfehér, antibakteriális