Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA Adapter 1xRJ45 3M-Pouyet betétekhez, polárfehér SX002776 - ALB44390

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Adapter 1xRJ45 3M-Pouyet betétekhez, polárfehér SX002776

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Modular-Jack

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480464041

Sonepar cikkszám

SX002776

Gyártói cikkszám

ALB44390

Gyártói típuskód

Altira ALB44390

Felhasználás:

Modular-Jack

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmezővel

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények - ALTIRA Adapter 1xRJ45 3M-Pouyet betétekhez, polárfehér