Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ALTIRA Adapter 1xRJ45 AMP keystone betétekhez, fehér SN030486 - ALB45380

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ALTIRA Adapter 1xRJ45 AMP keystone betétekhez, fehér SN030486

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - egyéb

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480023934

Sonepar cikkszám

SN030486

Gyártói cikkszám

ALB45380

Gyártói típuskód

Altira ALB45380

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Igen

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Altira, RJ45 adatcsatlakozó-fedél, önálló, AMP alapv. alk.. termékcsalád: Altira - termék vagy komponens típusa: RJ45 adatátviteli csatl. fedlap - készülékbemutatás: mechanika. Előnyök : Igényes kialakítás Könnyen és gyorsan telepíthető A megfelelő termék